Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315B-18x200 Gabelspanneisen, abgeschrägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315B-18x200 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-18x200 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-18x200 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-18x200 Gabelspanneisen, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     C5671-70532
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70532
EAN/GTIN:
     4020772070533
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Gabelspanneisen, abgeschrägt
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
18
L:
200
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M16 M18
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
5/8
A:
30
B2:
48
B3:
15
B4:
8
Gewicht:
1360 g
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, 6315b-18x200, 6315b, 18x200, abgeschrägt
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.