Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6924-20 Einbauzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6924-20 Einbauzylinder
6924-20 Einbauzylinder
6924-20 Einbauzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63131
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63131
EAN/GTIN:
     4020772063139
Suchbegriffe:
Einbauzylinder
einbauzylinder amf
Einbauzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6924-20
Druckkraft <br>bei 100 bar:
5,0 kN
Druckkraft <br>bei 400 bar:
20,0 kN
Hub <br>H:
8 mm
Vol.:
4,00 cm³
Kolben-Ø:
25 mm
Kolben- <br>fläche:
4,9 cm²
Feder- <br>kraft min.:
205 N
Gewicht:
500 g
A:
63,5
ØD:
4
ØE:
12
F:
25
G:
M40x1,5
K x Tiefe:
M8x20
L:
70,5
S:
10
R:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: 6924-20, 6924, 20, einbauzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.