Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8405-25 Schweres Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8405-25 Schweres Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
8405-25 Schweres Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
8405-25 Schweres Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Artikel-Nr.:
     C5671-564159
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     564159
EAN/GTIN:
     4020772250799
Suchbegriffe:
Rohrrahmenriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
rohrrahmenschloss amf
Schweres Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
jedes Teil rundum verzinkt. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Schließung: wahlweise PZ oder B (mit Nachrüstsatz). Mit Wechsel.
- Entfernung 92 mm
- Nuss 8 mm
- Tour 1-tourig
- Riegelausschluss 14 mm
Weitere Informationen:
Schließung:
PZW
D:
25 mm
Gewicht:
440 g
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.