Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6904-59-01 Wegeventil 4/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6904-59-01 Wegeventil 4/3
6904-59-01 Wegeventil 4/3
Artikel-Nr.:
     C5671-563516
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     563516
EAN/GTIN:
     4020772401153
Suchbegriffe:
4/3 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventil 4/3
max. Betriebsdruck 700 bar,
min. Betriebsdruck 10 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6904-59-01
NG:
6
Q:
30 l/min
Gewicht:
380 g
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, wege ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,43*
€ 685,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,02*
€ 655,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,07*
€ 623,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,17*
€ 566,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.