Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7800D Dichtschnur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7800D Dichtschnur
7800D Dichtschnur
7800D Dichtschnur
7800D Dichtschnur
7800D Dichtschnur
Artikel-Nr.:
     C5671-563167
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     563167
EAN/GTIN:
     4020772096274
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
dichtungsrundschnur 4mm
Dichtschnur
Weitere Informationen:
Ausführung:
G
Farbe <br>schwarz <br>:
-
Farbe <br>grau <br>:
Ja
Ø:
4 mm
Länge:
10 m
Werkstoff <br>EPDM <br>:
-
Werkstoff <br>NBR <br>:
Ja
Gewicht:
320 g
Weitere Suchbegriffe: rundschnur, 10m rundschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.