Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600-49-M20x22 Kraftspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7600-49-M20x22 Kraftspanner
7600-49-M20x22 Kraftspanner
7600-49-M20x22 Kraftspanner
7600-49-M20x22 Kraftspanner
7600-49-M20x22 Kraftspanner
7600-49-M20x22 Kraftspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-554198
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     554198
EAN/GTIN:
     4020772003159
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
Kraftspanner
Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz 7600BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
49
max. Belastung statisch:
49 kN
M:
M20
Nut:
22
H:
7 - 88
E:
36 - 165
L:
175
Gewicht:
5928 g
max. Belastung schwellend dynamisch:
38 kN
B:
75
B1:
21
B2:
25
E1:
19
E2:
36
H1:
125
H2:
52
M1:
M24
SW1:
12
Md 1:
220 Nm
Md:
200 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7600-49-m20x22, 7600, 49, m20x22
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,78*
€ 277,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.