Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

905-22 Schraubendreher für Innenvierkantschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
905-22 Schraubendreher für Innenvierkantschrauben
905-22 Schraubendreher für Innenvierkantschrauben
905-22 Schraubendreher für Innenvierkantschrauben
Artikel-Nr.:
     C5671-42119
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42119
EAN/GTIN:
     4020772042110
Suchbegriffe:
Vierkant-Schraubendreher
Vierkant-Schraubenzieher
4kt-Einsteckschlüssel
Vierkant-Einsteckschlüssel
Schraubendreher für Innenvierkantschrauben
Spezialstahl. Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst.
Weitere Informationen:
SW:
22
D1:
42,0
D2:
20,0
D3:
32
L1:
200
L2:
630
L3:
65
L4:
34
Gewicht:
3100 g
Weitere Suchbegriffe: Vierkanteinsteckschlüssel, vierkant einsteckschlüssel, 905-22, 905, 22, schraubendreher, für, innenvierkantschrauben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.