| |
|
| Artikel-Nr.: C5671-42069 Herst.-Nr.: 42069 EAN/GTIN: 4020772042066 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Innenvierkantschrauben Spezialstahl. Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst. Weitere Informationen: | | SW: | 12 | D1: | 24,0 | D2: | 12,0 | D3: | 20 | L1: | 100 | L2: | 250 | L3: | 38 | L4: | 21 | Gewicht: | 450 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Schraubenzieher, 4kt-Aufsteckschlüssel, Vierkant-Aufsteckschlüssel, Vierkantaufsteckschlüssel, 4kt-Einsteckschlüssel, Vierkant-Einsteckschlüssel, Vierkanteinsteckschlüssel, vierkant-einsteckschlüssel 12 mm, vierkant einsteckschlüssel, amf drehfutterschlüssel, 905-12, 905, 12, schraubendreher, für, innenvierkantschrauben |
| | |
| |