Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

764C-125-200x8 Gelenk-Stirnlochschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
764C-125-200x8 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764C-125-200x8 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764C-125-200x8 Gelenk-Stirnlochschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-41111
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41111
EAN/GTIN:
     4020772041113
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Gelenk-Stirnlochschlüssel
mit elektrisch angeschweißten Zapfen. Mit Aufhängeloch. Spezialstahl, im Brünierton angelassen.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.
Weitere Informationen:
A:
125-200
ØD*:
8
B1:
38
L:
405
L1:
8
T:
10
Gewicht:
1590 g
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 764c-125-200x8, 764c, 125, 200x8, gelenk-stirnlochschlüssel, gelenk
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.