Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6333SB-M20 AMF-TWINNUT-Mutter - mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6333SB-M20 AMF-TWINNUT-Mutter - mit Bund
6333SB-M20 AMF-TWINNUT-Mutter - mit Bund
6333SB-M20 AMF-TWINNUT-Mutter - mit Bund
6333SB-M20 AMF-TWINNUT-Mutter - mit Bund
6333SB-M20 AMF-TWINNUT-Mutter - mit Bund
6333SB-M20 AMF-TWINNUT-Mutter - mit Bund
Artikel-Nr.:
     C5671-381897
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     381897
EAN/GTIN:
     4020772381899
Suchbegriffe:
Schnellspann-Sechskantmutter
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
AMF-TWINNUT-Mutter - mit Bund
mit harter Trennsperre.
Blank, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe:
M20
A:
6,0
D1:
37
E:
33
M:
26
S:
30
Gewicht:
114 g
Weitere Suchbegriffe: amf schnellspannmutter mit bund, schnellspann mutter, schnellspannmutter amf, 6333sb-m20, 6333sb, m20, amf-twinnut-mutter, mit, bund
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.