Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6540K-M16-1000 Rollenkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6540K-M16-1000 Rollenkette
6540K-M16-1000 Rollenkette
6540K-M16-1000 Rollenkette
6540K-M16-1000 Rollenkette
6540K-M16-1000 Rollenkette
Artikel-Nr.:
     C5671-374801
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374801
EAN/GTIN:
     4020772374808
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette
Einfach-Rollenkette DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Oberfläche: eisenblank.
Weitere Informationen:
Größe:
16
Nenngröße:
1000
L:
991
B2:
23
B3:
25
N:
21
P:
25,400
max. erreichbare <br>Spannkraft:
40 kN
Gewicht:
2680 g
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, 6540k-m16-1000, 6540k, m16, 1000, rollenkette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.