Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZUS-46 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZUS-46 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-46 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-46 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-46 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
6383ZUS-46 Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Artikel-Nr.:
     C5671-373738
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373738
EAN/GTIN:
     4020772373733
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten
Bedienbar von unten.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,025 mm
Weitere Informationen:
D min.:
46,5
D max.:
54,5
A min.:
15,7
A max.:
18,0
H:
27,2
P:
6,5 kN
Gewicht:
339 g
B:
33,1
B1:
22,5
C:
7,5
DE:
12
E f7:
30
HE:
6,5
I ±0,1:
11,0
K:
4,0
L:
4,6
M:
M12
M1:
M6
Q:
6
R:
20
SW:
10,0
SW2:
8
Weitere Suchbegriffe: 6383zus-46, 6383zus, 46, mit, schutz-segmenten, schutz, segmenten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 844,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,34*
€ 1.148,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,10*
€ 1.110,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 933,09*
€ 1.110,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,22*
€ 1.065,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 895,21*
€ 1.065,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,76*
€ 1.038,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 872,75*
€ 1.038,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,83*
€ 1.005,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.