Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZUK-70 Zentrierspanner mit Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZUK-70 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-70 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-70 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-70 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZUK-70 Zentrierspanner mit Kugel
Artikel-Nr.:
     C5671-373654
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373654
EAN/GTIN:
     4020772373658
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
Zentrierspanner mit Kugel
Bedienbar von unten.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,050 mm
Weitere Informationen:
D min.:
70,5
D max.:
86,5
A min.:
23,7
A max.:
28,3
H:
46,1
P:
10,0 kN
Gewicht:
1332 g
B:
55,4
B1:
29,4
C:
10,0
DE:
16
E f7:
60
HE:
6,5
I ±0,1:
17,0
K:
5,0
L:
9,2
M:
M16 x 1,5
M1:
M8
Q:
6
QD:
16,0
R:
20
SW:
13,0
Weitere Suchbegriffe: 6383zuk-70, 6383zuk, 70, mit, kugel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 852,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,04*
€ 1.150,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,92*
€ 1.113,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 935,91*
€ 1.113,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,07*
€ 1.071,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 900,05*
€ 1.071,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,89*
€ 1.045,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 878,88*
€ 1.045,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,88*
€ 1.014,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.