Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6974-2028 Zentrierspanner MINI mit zwei Spannpunkten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6974-2028 Zentrierspanner MINI mit zwei Spannpunkten
6974-2028 Zentrierspanner MINI mit zwei Spannpunkten
6974-2028 Zentrierspanner MINI mit zwei Spannpunkten
6974-2028 Zentrierspanner MINI mit zwei Spannpunkten
Artikel-Nr.:
     C5671-329284
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     329284
EAN/GTIN:
     4020772329280
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
Zentrierspanner MINI mit zwei Spannpunkten
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 10 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6974-2028
Spannkraft <br>bei 100 bar *:
4,0 kN
Spannkraft <br> bei 350 bar*:
14,0 kN
Spann-<br>punkte<br>:
2
Spann-Ø <br>N -1 <br>:
28-32
Hub <br>H:
3,0 mm
Wiederholgenauigkeit:
±0,02 mm
Q max.:
1,0 l/min
Gewicht:
447 g
ØB:
24
C:
11,3
ØD <br> -0,4 <br>:
27,5
Bolzen- <br>ØD1:
12 mm
ØE <br> g6/H7 <br>:
16
F:
40
G:
M6x12
J:
8
K:
6
L:
66,5
L1:
45
ØM:
45
O:
27
P:
62,5
R:
2,6
S:
4,0
ØT:
20,5
ØU:
8
ØV:
3
W:
16,8
ØX:
7,7
Y:
1,1
Y1:
1,3
Z:
6
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
409508
OR-2<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
537985
Weitere Suchbegriffe: 6974-2028, 6974, 2028, mini, mit, zwei, spannpunkten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.244,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.