Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6974-2083 Zentrierspanner MAXI mit zwei Spannpunkten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6974-2083 Zentrierspanner MAXI mit zwei Spannpunkten
6974-2083 Zentrierspanner MAXI mit zwei Spannpunkten
6974-2083 Zentrierspanner MAXI mit zwei Spannpunkten
6974-2083 Zentrierspanner MAXI mit zwei Spannpunkten
Artikel-Nr.:
     C5671-328872
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     328872
EAN/GTIN:
     4020772328870
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
Zentrierspanner MAXI mit zwei Spannpunkten
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 10 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6974-2083
Spannkraft <br>bei 100 bar *:
5,0 kN
Spannkraft <br> bei 350 bar*:
17,5 kN
Spann-<br>punkte<br>:
2
Spann-Ø <br>N -1 <br>:
83-91
Hub <br>H:
5,2 mm
Wiederholgenauigkeit:
±0,02 mm
Q max.:
1,5 l/min
Gewicht:
1754 g
A:
32,5
ØB:
65
C:
15,6
ØD <br> -0,4 <br>:
82,9
Bolzen- <br>ØD1:
14 mm
ØE <br> g6/H7 <br>:
25
F:
54
G:
M8x16
G1:
M6
J:
9
K:
6
L:
77,0
L1:
56
ØM:
60
O:
41
P:
68,0
R:
3,1
S:
0,5
SW:
11
ØT:
30,0
ØU:
14
ØV:
4
W:
22,0
ØX:
9,8
Y:
1,1
Y1:
1,5
Z:
6
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
537969
OR-2<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
321265
Weitere Suchbegriffe: 6974-2083, 6974, 2083, maxi, mit, zwei, spannpunkten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.379,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.530,26*
€ 1.821,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.515,97*
€ 1.804,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,32*
€ 1.724,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.412,66*
€ 1.681,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,98*
€ 1.642,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.