Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6959KL-160 Hebelspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6959KL-160 Hebelspanner
6959KL-160 Hebelspanner
6959KL-160 Hebelspanner
6959KL-160 Hebelspanner
6959KL-160 Hebelspanner
6959KL-160 Hebelspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-321695
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     321695
EAN/GTIN:
     4020772321697
Suchbegriffe:
Hebelspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hebelspanner
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6959KL-160
Spannkraft <br>bei 100 bar *:
1,5 kN
Spannkraft <br> bei 350 bar*:
5,4 kN
Kolbenkraft <br>bei 100 bar:
2,0 kN
Kolbenkraft <br>bei 350 bar:
7,0 kN
Hub:
17,0 mm
Vol. Sp:
7,4 cm³
Vol. Lo:
1,5 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
2,0 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
0,9 cm²
Md max.:
6,3 Nm
Kolben-<br>stangen-Ø:
12 mm
Kolben-Ø:
16 mm
Gewicht:
755 g
A:
43,0
A1:
26,3
B:
16,0
C:
21,0
D:
6,0
E:
26,0
F:
14,5
G:
G1/8
H:
20
H1:
86,0
H2:
52
H3:
72
H4:
48,5
H5:
24
H6:
15
I:
11,0
ØK:
30
L:
51,5
M:
18
N:
4,5
P:
15
O:
9
R:
36
S:
45
W:
68,6°
ØG2:
5,8
U:
8,5
V:
17,5
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
161802
G3 x Tiefe:
M5 x 11
R ±0,2:
36
ØT:
3,0
ØWW +0,1:
30,2
X:
0,2 x 45°
ØY x Tiefe max.:
7,8 x 0,1
Weitere Suchbegriffe: 6959kl-160, 6959kl, 160, ohne, spannhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,83*
€ 515,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,87*
€ 463,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.