Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

144GS-30 Gegenkasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144GS-30 Gegenkasten, blank
144GS-30 Gegenkasten, blank
144GS-30 Gegenkasten, blank
144GS-30 Gegenkasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-17921
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     17921
EAN/GTIN:
     4020772017927
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Gegenkasten, blank
zum Anschweißen für Doppeltore.
Rechts und links verwendbar.
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
30 mm
A:
30 mm
B:
116 mm
C:
172 mm
Gewicht:
1061 g
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Gegenkasten, Schließkasten, lappenschließblech rechts, lappenschließblech, amf schließblech, 144gs-30, 144gs, 30, gegenkasten, blank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.