Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

144CNIG-42 Gegenkasten, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144CNIG-42 Gegenkasten, V2A
144CNIG-42 Gegenkasten, V2A
144CNIG-42 Gegenkasten, V2A
144CNIG-42 Gegenkasten, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-14571
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14571
EAN/GTIN:
     4020772014575
Suchbegriffe:
Gegenkasten
Schließkasten
gegenkasten amf
gegenkasten
Gegenkasten, V2A
nicht rostender Stahl, geschliffen, Korn 240. Zum Anschrauben (siehe Nr. 140CNIG-A42) oder zum Anschweißen. Rechts und links verwendbar. Für elektrischen Türöffner vorgerichtet.
Inkl. Schließblech, nicht rostender Stahl.
Weitere Informationen:
Kastenbreite:
42,4 mm
Abmessung:
42,4 x 145 x 290 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
2500 g
Weitere Suchbegriffe: 144cnig-42, 144cnig, 42, v2a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.