Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten OfficeForce® Standard bis 108 Schlüssel, abschließbar (20051)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkasten Standard bis 108 Schlüssel, abschließbar (20051)
Schlüsselkasten Standard bis 108 Schlüssel, abschließbar (20051)
Schlüsselkasten Standard bis 108 Schlüssel, abschließbar (20051)
Schlüsselkasten Standard bis 108 Schlüssel, abschließbar (20051)
Schlüsselkasten Standard bis 108 Schlüssel, abschließbar (20051)
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-020051
Hersteller:
     OfficeForce
Herst.-Nr.:
     1001-020051
EAN/GTIN:
     4044526200519
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox
Ob Hauptschlüssel, Büroschlüssel, Schrankschlüssel, Tresorschlüssel oder Toilettenschlüssel. In einem Unternehmen existiert eine Vielzahl verschiedener Schlüssel. Um den Überblick nicht zu verlieren und gut organisiert zu sein, ist eine gute Schlüsselaufbewahrung gefragt. Zudem beugen sie vor Schlüsselverlust und teuren Schlosswechseln vor. Ideal geeignet für Fuhrparks und Logistikunternehmen, Autohandel, Werkstätten, Sicherheitsdienste, Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften. ProfiOffice bietet Schlüsselschränke in verschiedenen Ausführungen und Größen an. Egal ob Sie nun 20 Schlüssel sicher aufbewahrt wissen wollen oder 300, wir haben das richtige für Sie. Die Schlüsselkästen sind aus Metall und abschließbar. In der Lieferung erhalten Sie zugleich ein Päckchen mit Schlüsselanhänger und Nummerierungen in einheitlicher Farbe.
Weitere Informationen:
max. Schlüsselanzahl:
108 Stück
Anzahl Hakenleisten:
12 Stück
Schlossart:
Schlüssel Sicherheits Zylinder
Riegelart:
einfach
Wandstärke:
0,8 mm
Türstärke:
0,8 mm
Schlüsseleinwurf:
nein Schlüssel / Autoschlüssel
Länge:
80 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
2,9 kg
Farbe:
matt-grau
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, Schlüssel, Werkstatt, Autohaus, Lager, Schlüsselbund, Schlüsseldienst, Sicherheitsdienst, hängen, reinlegen, Aufbewahren, verstauen, Schlüsselanhänger, Schlüsselleiste, Schlüsselhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.