Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel Einbau-Verlängerung, S/FTP (PiMf), Cat.6A, halogenfrei, Kupfer, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-76511X
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76511X
EAN/GTIN:
     4043718300402
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patchkabel Verlängerung
inline® cat6 1m
Cat.6A S/FTP Patchkabel-Verlängerung mit einseitiger Einbau-Buchse, zur Montage and Frontplatten.
  • Farbe: schwarz
  • Seite A: RJ45 Stecker
  • Seite B: RJ45 Einbau-Buchse
  • Schirmung: S/FTP (PiMf)
  • Typ: Cat.6A
  • Signal: Netzwerk
  • Querschnitt: AWG 27
  • Variante: 1:1 belegt
  • Datenübertragungsrate: bis 10 Gb/s
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Mantel: halogenfrei (LSZH)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel verlängerung, patchkabel verlängerung 1m, Kabel, Patchkabel, Cat.6A S/FTP (PiMf) halogenfrei
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.