Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel Verlängerung, RJ45 Protektor, S/FTP (PiMf), Cat.6A, halogenfrei, Kupfer, schwarz, 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-76501X
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76501X
EAN/GTIN:
     4043718301348
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patchkabel Verlängerung
kat6 s/ftp schwarz
Kurze Cat.6A S/FTP Patchkabel-Verlängerung als RJ45 protektor gegen mechanische Beschädigung bei Belastung der RJ45 Buchse von Geräten.
  • Farbe: schwarz
  • Seite A: RJ45 Stecker
  • Seite B: RJ45 Buchse
  • Schirmung: S/FTP (PiMf)
  • Typ: Cat.6A
  • Signal: Netzwerk
  • Querschnitt: AWG 27
  • Variante: 1:1 belegt
  • Datenübertragungsrate: bis 10 Gb/s
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Mantel: halogenfrei (LSZH)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel verlängerung, inline patchkabel verlängerung, Kabel, Patchkabel, Cat.6A S/FTP (PiMf) halogenfrei
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.