Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDMI Matrix Switch / Umschalter, 4K2K, 4 Eingänge auf 2 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-65011K
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     65011K
EAN/GTIN:
     4043718232000
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x2
hdmi switch
Der InLine® HDMI-MATRIX-SWITCH leitet High-Definition-Video in mehreren Auflösungen von bis zu 4K2K und digitales Mehrkanalaudio aus den vier HDMI-Quellen an zwei Display-Geräte weiter. Zwei Ausgänge geben Ihnen die Auswahlmöglichkeiten von High-Definition-Audio- und Video-Signalen an bis zu zwei Displays. Jede Art von 4-zu-2-Matrix-Umschaltung bietet höchste Flexibilität für bestehende integrierte Systeme. Damit entfällt der Aufwand ständigen Umsteckens der Quellen an ein Display, das nur mit einem Eingang ausgestattet ist. Jede Quelle ist zu jeder Zeit von jedem Display-Gerät aus mit einer IR-Fernbedienung zugänglich.
  • Videoauflösung: max. 4K2K @30Hz (10,2 Gb/s alle Kanäle)
  • Kabellänge max. 10m
  • Kaskadierbar: max. 3x ohne Qualitätsverlust
  • Bandbreite: 340MHz / 3,4 Gbit/s pro Kanal
  • 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle) für kräftige Farben
  • HDCP
  • 3D-fähig bis 1080p
  • unkomprimierte Audio-Dateien, wie LPCM
  • komprimierte Audio-Dateien: DTS Digital
  • Stromverbrauch: 2,5W (<1W im Standby)
Hinweis: Die Audioausgänge auf der Rückseite (Toslink, Koaxial, analog Stereo) sind mit dem Ausgang A verbunden, lediglich das Audiosignal von Ausgang A wird extra bereitgestellt.
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge, Signalsteuerung, Audio/Video Steuerung, Grafik-Matrix-Switche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.