Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDMI USB KVM über IP Extender, Verlängerung über UTP, 4K bis 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-64601
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     64601
EAN/GTIN:
     4043718276240
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Der InLine® 64601 4K over IP Extender besteht aus zwei verschiedenen Einheiten, der Sender- und der Empfängereinheit. Es ist ein LAN-basierter Extender und arbeitet paarweise, um Ihr HDMI-Video vom lokalen Player über ein aktives LAN auf eine Fernanzeige zu erweitern. Zur Verbindung von Sender und Empfänger können Sie entweder eine direkte CATx-Kabelverbindung oder einen Gigabit Ethernet Switch dazwischen verwenden. Mit der Funktion des CATx-Kabels kann das Bild bis zu 100 m lang geliefert werden, ohne dabei die Bildqualität zu beeinträchtigen.

Die unterstützte Auflösung kann bis zu 2160p@30Hz mit 7.1 Audiokanal betragen. Anwendbar entweder über einem Ausstellungsraum, Arbeitsflächen, Demoraum, Kontrollzentrum oder anderen geschäftskritischen Szenarien.

Mit mehreren Empfängern und Sendern lassen sich sogar Punkt-zu-Punkt- oder Punkt-zu-Mehrpunkt- und Videowallszenarien realisieren.

Eigenschaften:
  • 4K Über Gigabit Netzwerk mit extrem niedriger Latenzzeit von 1 Frame/Sek.
  • Bis zu HDMI 2.0 4K 2160p@30Hz 4:2:0 Videoeingang und HDCP2.2 wird unterstützt.
  • Unterstützt 7.1 ch Audio oder mehr (LPCM/DTS/Dolby/Dolby/Dolby ATMOS)
  • Hybrid-Videoausgang (Jeder Empfänger kann unabhängig voneinander ein anderes Videoformat wählen)
  • HDMI Audio Extract to Analog Audio Ausgang (nur 2 Kanal LPCM Audio)
  • Max. Bitratenkontrolle (10 Mb/s ~ 800 Mb/s)
  • Video-Schnappschuss (Video-Capture)
  • USB 2.0 Pass-Thru für IP KVM Anwendungen
  • Webseitenbasierte Verwaltung
  • RS-232 Verwaltung der seriellen Steuerbefehle
  • Https/Telnet-Befehlsverwaltung
  • Automatische EDID-Konfiguration
  • Video der Ausgabe drehbar
  • Teilvergrößerung und Verschiebung des Ausgangsvideos für Videowand und unregelmäßige Videowandanwendung
  • 4-bit DIP-Schalter für 16 Streamkanäle
  • Kleine Größe / VESA-Halterung
  • Rack-Montage
Spezifikation:

Sender:
  • TX/RX Anschluss: 1x RJ45 Buchse
  • AV-Schnittstelle: 1x HDMI Buchse (In), 1x HDMI Buchse (Out, Loopback)
  • USB-Gerät: 1x USB Typ B Buchse
  • IR: 1x 3,5mm Klinke weiblich
  • RS232: 1x RJ12 Buchse
  • Abmessung (LxBxH): 95x115x26mm
Empfänger:
  • TX/RX Anschluss: 1x RJ45 Buchse
  • AV-Schnittstelle: HDMI-Buchse (Out) x 1
  • USB-Gerät 4x USB Typ A Buchse
  • IR: 1x 3,5mm Klinke weiblich
  • RS232: 1x RJ12 Buchse
  • Abmessung (LxBxH): 115x115x26mm
Allgemein:
  • Bildauflösung: 3840 x 2160 bei 30Hz
  • Netzteil: DC 5V
  • Betriebstemperatur 0~40°C
  • Lagertemperatur: -20~60°C
  • Feuchtigkeitsgrenzwerte: 0~90% RH, nicht kondensierend
Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, kvm extender 100m, ip kvm switch, inline kvm, Signalsteuerung, KVM-Verlängerungen / Konsolen-Extender
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,37*
€ 682,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,33*
€ 671,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,74*
€ 660,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,38*
€ 646,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,33*
€ 601,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77815S
ab € 27,72*
Zubehör
InLine
77820S
ab € 34,15*
Zubehör
InLine
77825S
ab € 40,75*
Zubehör
InLine
77830S
ab € 47,54*
Zubehör
InLine
77840S
ab € 61,12*
Zubehör
InLine
77850S
ab € 73,55*
Zubehör
InLine
77860S
ab € 84,96*
Zubehör
InLine
77870S
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.