Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB Display Konverter Set 6-in-1, USB-C Stecker zu DisplayPort, HDMI, VGA (DP Alt Mode), 4K/60Hz, silber, 0.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-64109S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     64109S
EAN/GTIN:
     4043718276493
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Dieses Adapter-Set bietet die Möglichkeit, Monitore mit DisplayPort, HDMI oder VGA am USB Typ-C Anschluss des PC zu betreiben. Weiterhin kann jeder Adapter auch einzeln oder in Kombination die Schnittstelle konvertieren, so dass das Set insgesamt 6 Verwendungsmöglichkeiten bietet:

1. USB Typ-C zu DisplayPort
2. DisplayPort zu HDMI
3. HDMI zu VGA
4. USB Typ-C zu HDMI
5. DisplayPort zu VGA
6. USB Typ-C zu VGA
  • Maximale Auflösungen: für DisplayPort 3840 x 2160 @60Hz, für HDMI 3840 x 2160 @30Hz, für VGA 1920 x 1080 @60Hz
  • Adapter im Aluminium-Gehäuse
  • unterstützt USB 3.1, DisplayPort 1.2 und HDMI 1.4b Spezifikationen
  • Kabellänge ca. 10 cm
  • Computer mit USB DisplayPort Alternate Mode und Thunderbolt 3 werden unterstützt
  • USB powered, kein Netzteil notwendig
  • Plug & Play
Die Unterstützung des DisplayPort Alternate Modes wird meistens mit dem DisplayPort Logo (D) rechts neben dem USB Typ-C Port gekennzeichnet.

Systemvoraussetzungen:
  • Ab Windows 7/8/10, Mac OS 10.9 und neuer
  • für den USB-Adapter: PC mit einem freien USB Typ-C Port, der den DisplayPort Alternate Mode unterstützt oder PC mit einem freien Thunderbolt 3 Port
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.