Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® KVM Desktop Switch, 2-fach, DisplayPort, USB 3.0 Hub, mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-63622I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     63622I
EAN/GTIN:
     4043718195893
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem DisplayPort USB KVM-Switch kann der Anwender über eine einzige Tastatur, Maus und Bildschirm auf zwei DisplayPort- und USB 3.0-fähige Computer zugreifen, diese steuern, hochfahren und neu starten. Dazu kommen Merkmale wie Smart Touch-Taste für schnelles Umschalten und zwei USB 3.0-Geräteschnittstellen für schnellen Datentransfer zwischen KVM- und USB-Geräten. Verglichen mit USB 2.0 hat USB 3.0 eine bis zu zehnmal schnellere Datenübertragungsrate, ist also ideal für moderne Medienübertragung mit Rich Media und großen digitalen Dateien. Über die DisplayPort -Videoschnittstelle unterstützt der Umschalter hohe Bildauflösungen bis zu 2560 x 1600 (digital). Weiter unterstützt wird TTU (True Transparent USB)-Emulationstechnologie, die extrem kompatibel zu den Funktionsanforderungen aller modernen, anspruchsvollen Tastatur- und Mausmodelle ist. Diese KVM-Serie ist für den anspruchsvollen Anwender konzipiert. Unterstützt werden Anwendungen von anspruchsvollen Videospielern, Multi-Plattform-Programmierern bis hin zu datenintensiven Designbranchen.
  • Unterstützt digitale Auflösungen bis 2560 x 1600
  • 2-Port USB 3.0 Hub integriert, um USB 3.0 Geräte mit beiden PCs zu teilen
  • 2-Kanal Stereo Sound und Mikrofonunterstützung
  • True Transparent USB (TTU)-Emulationstechnologie für alle USB Tastaturen und Mäuse
  • Aktive Synchronisierung für echte DDC-Signal Emulation
  • Zum Umschalten Smart-Touch Berührungstasten an der Geräte-Vorderseite
  • Anzahl der Computer: 2
  • Anzahl der Konsolen: 1
  • Anschlüsse Computer: 2x DisplayPort Buchse, 2x USB 3.0 B Buchse, 4x 3,5mm Audiobuchen
  • Anschlüsse Konsole/Peripherie: 1x DisplayPort Buchse, 2x USB 2.0 A Buchse, 2x USB 3.0 A Buchse, 2x 3,5mm Audiobuchen
  • Inkl. Computer-Anschlusskabel, ca. 1m Länge: 2x DisplayPort, 2x USB 3.0 Anschlusskabel, 2x Audiokabel
  • Portauswahl über Tasten an der Gerätefront oder Hotkey-Funktionen
  • Autoscan-Intervall: 5-100 Sekunden
  • Umgebung: Betriebstemperatur: 0-40°C, Lagertemperatur -20-60°C, rel. Luftfeuchte: 0-90% nicht-kondensierend
  • inkl. Netzteil, 9V DC/2A
  • Abmessungen: 139x91x45mm, Gewicht: ca. 620g
Bitte beachten Sie:
Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.
Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.
Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: inline kvm 2fach, kvm, kvm 2-fach, Signalsteuerung, KVM-Switche für den Schreibtisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.