Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® woodin-ear, In-Ear Headset mit Kabelmikrofon und Funktionstaste, Walnuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-55357
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55357
EAN/GTIN:
     4043718220076
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
MUSIKGENUSS PUR! Die Materialqualität, deren Verarbeitung und das harmonische Klangbild entführen Sie in eine Welt kräftiger Bässe & kristallklarer Höhen.
  • Lautsprechergröße: 8mm
  • Frequenz: 20Hz - 20KHz
  • Impedanz :16 Ohm
  • Empfindlichkeit: 101+/-3 dB
  • Eingangsleistung: 5mW
  • Textiles Kabel, 1,2m
  • 3,5mm Klinke, vergoldete Kontakte
InLine stellt in seiner Produkt-Reihe "woodline" Gadgets mit Körpern oder Details aus Echtholz vor. Die Bluetooth- / Induktionslautsprecher, Powerbanks, Stylus oder Kopfhörer mit liebevollen Applikationen aus echtem Walnussholz sehen attraktiv aus und fühlen sich gut an für Hand und Ohr.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.