Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Multimeter mit Touch-Pad und beleuchtetem Display, CAT III / CAT IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-43127
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     43127
EAN/GTIN:
     4043718291410
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter mit Touchpad-Bedienung, Doppelwert-Anzeige und Hintergrundbeleuchtung der Schutzklasse CAT III 1000V / CAT IV 600V. Das Multimeter hat keine mechanische Umschaltung der Messbereiche und ist somit unanfälliger gegenüber Schmutz. Die Auswahl des Messbereichs erfolgt über einen einfachen Tip auf die entsprechende Taste. Das Display hat eine helle Hintergrundbeleuchtung, die das einfache Ablesen der Messwerte ermöglicht.
  • Anzeige: Große 2x 4 Digits Doppelwert-Anzeige, Auflösung 6000, Abmessungen ca. 62X50mm, mit LED Hintergrundbeleuchtung
  • Schutzklasse CAT III 1000V / CAT IV 600V
  • Digitale Kalibrierung.
  • 2-farbige Hintergrundbeleuchtung zur Anzeige verschiedener Betriebszustände.
  • Automatische AC / DC umschaltung
  • AC- und DC-Spannungsmessung: 6/60/600/1000V
  • Strommessung 600/6000µA, 60/600mA, 6/10A
  • Messung des Widerstandes: 600Ohm, 6k/60k/600kOhm, 6M/60MOhm
  • Messung der Kapazität: 6n/60n/600n, 6µ/60µ/600µ, 6m/60mF
  • Kontinuitätsprüfung 0~600.0 OHM
  • Diodentest 0~3,0V
  • Frequenz- und Tastverhältnismessung: 0~999,9kHz
  • Temperaturmessung: -200 bis 1000 °C
  • Lieferumfang: Multimeter, Teststrippen, Temperatursensor, Anleitung, Batterien (2X 1,5V Typ AA).
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Installation / Reinigung, Test- / Messgeräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
01294
€ 26,16*
Zubehör
InLine
01296
€ 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.