Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® WLAN Gummi Antenne, für AP und Router, R-SMA, 5dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-40800
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     40800
EAN/GTIN:
     4043718047109
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Die praktische WLAN (Wireless LAN) Antenne mit Gelenk kann als Reichweitenverstärker für WLAN Karten oder Router/ AccessPoints genutzt werden (sofern diese einen SMA-Reverse Anschluss haben) um einen besseren Empfang zu erreichen.
  • Gummi Antenne, mit SMA-Reverse Stecker
  • Frequenz: 2,4-2,5GHz, Impedanz: 50 Ohm
  • SWR: <= 2,0, Gewinn: 5dBi
  • mit Gelenk bis zu 90° abwinkelbar
  • Länge: 19,5cm (wenn Gelenk geknickt: 17,5cm)
  • Betriebstemperatur -40 ~ +60°C
  • Lagertemperatur -20°C ~ +70°C
  • Luftfeuchtigkeit Betrieb 10 ~ 85 %
  • Luftfeuchtigkeit Lagerung 5 ~ 90 %
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Infrastruktur, WLAN Antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.