Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® SmartHome Steckdose Outdoor IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-40155O
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     40155O
EAN/GTIN:
     4043718291014
Suchbegriffe:
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
Steckdose China
inline® smarthome steckdose
InLine® SmartHome Steckdose ist eine schaltbarer Strom Steckadapter für den Außenbereich, der in Ihrem InLine WiFi Smart Home Netzwerk mit eingebunden werden kann. Dieser Stromgeber ist ein Schalterelement, das auf Ein/Aus Schaltung reagiert. Er kann in vorhandene Automatismen/Szenarien Ihres InLine Smart Home Systems eingebunden werden. Unter Anwendung der Smart life App haben Sie die Möglichkeit dieses Produkt in mehreren Automatismen/Szenarien einzubinden.
  • Farbe: Schwarz/Grün
  • Material: ABS+PC Kunststoff
  • Schutzgrad: IP44
  • Anschluss: AC 110-240V 16A 50/60Hz
  • Leistung: Max. 3.680 Watt
  • Signal: WiFi 2,4GHz
  • WiFi Standard: IEEE802.11b/g/n
  • Reichweite: Bis zu 45m (bei Sichtkontakt)
  • Umgebungstemperatur: 0°-35°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 20%-85%
  • Lagertemperatur: 0°-60°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 0%-90%
  • Gewicht: 56g
  • Maße (DxH): 46x70mm
  • Maß eingesteckt: 33mm
  • App: Smart Life
  • Kompatibel zu: Amazon Alexa, Google Assistant
  • Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Suchbegriffe: smarthome schaltsteckdose, Smart Home
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.