Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDD/SSD Einbaurahmen SET, 2,5" auf 3,5" Rahmen, SATA Kabel, Stromkabel, Einbauschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-39950W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     39950W
EAN/GTIN:
     4043718256389
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
InLine® HDD/SSD Einbaurahmen SET, 2,5" auf 3,5" Rahmen, SATA Kabel, Stromkabel, Einbauschrauben
  • 2,5" auf 3,5" SSD-Speichereinschubadapter
  • Einbauschienen für Festplatten/SSDs.
  • Erweitert die Einbaugröße von 2,5" auf 3,5".
  • Das Paket beinhaltet Schienen, Schrauben, Unterlegscheiben, SATA Stromkabel 0,15m und SATA Anschlusskabel (bis 6Gb/s) 0,5m
  • der Einbaurahmen ist für alle 2,5" SSDs geeignet.
Weitere Suchbegriffe: S-ATA Kabel, SATA Kabel, S-ATA Powerkabel, S-ATA Stromkabel, SATA Powerkabel, SATA Stromkabel, s-ata kabel, Installation / Reinigung, Schienen / Rahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
27305
ab € 1,60*
Zubehör
InLine
27305W
ab € 1,59*
Zubehör
InLine
29670A
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.