| |
|
| Artikel-Nr.: C560-35711 Herst.-Nr.: 35711 EAN/GTIN: 4043718249732 |
| |
|
| | |
| - USB 3.2 Gen.2 Anschlusskabel
- USB Typ-C Stecker an USB Typ A Stecker
- Zum Anschluss z. B. von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ-C Anschluss an einen PC mit USB Typ A Buchse
- Datenübertragungsrate bis 1m: 10Gb/s, bis 2m: 5Gb/s
- Unterstützt USB Power Delivery bis zu 3A Ladestrom, max. 27W
- Hochwertiges Kabel mit 3-fach abgeschirmten und verdrillten Adern
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb c usb kabel schwarz 1 m, usb displayport adapter, dvi kabel auf displayport 1m, Kabel, USB, USB 3.2 |
| | |
| |