Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 Gen.2 Kabel, USB-C Stecker/Stecker gewinkelt, schwarz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-35702W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35702W
EAN/GTIN:
     4043718307425
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
  • USB 3.2 Gen.2x2 Anschlusskabel, SuperSpeed USB 20Gb/s kompatibel
  • USB Typ-C Stecker an USB Typ-C Stecker gewinkelt
  • Zum Anschluss von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ-C Anschluss
  • Für Datenübertragungsraten bis 20Gb/s geeignet (Dual-Lane)
  • Unterstützt USB Power Delivery 3.0 bis 60W/3A
  • Hochwertiges Kabel mit verdrillten Aderpaaren
... > Kabel > USB > USB 3.2
Weitere Suchbegriffe: usb c usb kabel schwarz 1 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Kabel, USB, USB 3.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.