Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 Gen.2 Kabel, USB-C Stecker/Stecker gewinkelt, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-35701W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35701W
EAN/GTIN:
     4043718307395
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
  • USB 3.2 Gen.2x2 Anschlusskabel, SuperSpeed USB 20Gb/s kompatibel
  • USB Typ-C Stecker an USB Typ-C Stecker gewinkelt
  • Zum Anschluss von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ-C Anschluss
  • Für Datenübertragungsraten bis 20Gb/s geeignet (Dual-Lane)
  • Unterstützt USB Power Delivery 3.0 bis 100W/5A
  • Hochwertiges Kabel mit verdrillten Aderpaaren
... > Kabel > USB > USB 3.2
Weitere Suchbegriffe: usb c usb kabel schwarz 1 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Kabel, USB, USB 3.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.