Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 Gen.2 Adapterkabel, Buchse C auf Einbaubuchse C, 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-33441H
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33441H
EAN/GTIN:
     4043718266579
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
InLine® USB 3.2 Adapterkabel, Buchse C auf Einbaubuchse C, 0,2m
  • USB C Buchse auf USB C Einbaubuchse
  • Öffnung für USB Buchse ca 9x3,5mm, Lochabstand: ca. 25mm
  • Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4-40 ca. 15mm
  • Farbe: Schwarz
  • max. 10Gb/s (USB 3.1 Gen.2)
  • Kompatibel zu Power Delivery 3.0 bis 100 W
  • Länge: ca. 0,2m
... > Kabel > USB > USB intern
Weitere Suchbegriffe: inline usb kabel usb-c zu usb-c, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, Kabel, USB, USB intern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.