Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Multiport Netzteil, 120W Ladegerät, 6x USB-C, PD 3.0, GaN, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-31516I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31516I
EAN/GTIN:
     4043718303113
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das InLine® USB Multiport-Netzteil ist ein Schnellladenetzteil für bis zu sechs Power Delivery 3.0 kompatible USB-Endgeräte, die zeitgleich geladen werden können, z.B. kompatibel zum iPhone, iPad und anderen mobilen Geräten. Herkömmliche Endgeräte können ebenfalls mit diesem Netzteil aufgeladen werden, benötigen allerdings länger, bis sie vollständig wieder geladen sind.
  • 6-port USB Typ-C Netzteil/Ladegerät, Desktop-Version, Wandmontage möglich
  • Netzteil basierend auf GaN-Technologie: Mehr Leistung bei geringeren Abmessungen
  • USB Typ-C PD-Ausgang: 5VDC/3A - 9VDC/3A - 12VDC/3A - 15VDC/3A - 20V/5A
  • Power Delivery 3.0 und Quick Charge 4+ kompatibel (max. 120W pro Port)
  • max. Gesamt-Ausgangsleistung: 120W, die max. Ausgangsleitung von 120 W wird über alle 6 USB Buchsen verteilt
  • Eingangsspannung: 100-240VAC / 2,3A max., 50/60Hz
  • Überspannungs- und Kurzschlussschutz
  • Temperaturschutz: Bei zu hoher Temperatur des Netzteils schaltet es automatisch ab und setzt nach Abkühlung das Laden automatisch fort
  • Abmessungen (LxBxH): ca. 200x66x22mm
  • Inkl. Netzkabel, 1,5m
GaN (Galliumnitrid) Netzteile – Schneller, kleiner, besser!
GaN Netzteile sind hocheffiziente Ladegeräte mit mehr Leistung bei geringerem Platzbedarf.
  • Elektronen werden bis zu 1.000x effizienter geleitet als bei Silizium-Halbleitern
  • Geringere Wärmeentwicklung bei der Stromübertragung = weniger Energieverlust
  • Weniger Komponenten erforderlich = kleinere Bauform mit mehr Ports
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil, Strom / Energie / Licht, USB Stromadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.