| |
|
| Artikel-Nr.: C560-31504W Herst.-Nr.: 31504W EAN/GTIN: 4043718289424 |
| |
|
| | |
| Der InLine® USB Power Adapter ermöglicht es, die USB-Spannung direkt aus der Steckdose abzugreifen. Somit kann man den Adapter ideal als USB-Netzteil bzw. Ladegerät für z. B. iPhone, iPad, iPod Mini/Shuffle, Smartphones, eBook-Reader etc. nutzen. - Eingangsspannung: 100-240V AC
- Eingangswechselstromfrequenz: 50/60Hz, 0,5 A
- Ausgangsspannung: 5,0 V DC
- Ausgangsstrom: max. 1,2 A
- Ausgangsleistung: 6,0 W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 76,66 %
- Leistungsaufnahme beu Nulllast: 0,09 W
- 1x USB A Buchse
- Inkl. Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschluss-Schutz, Überstromschutz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, inline usb ladegerät, iphone netzteil, Strom / Energie / Licht, USB Stromadapter |
| | |
| |