Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB KFZ Ladegerät Stromadapter Quick Charge 3.0, 12/24VDC zu 5V DC/3A, USB-A + USB-C, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-31502W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31502W
EAN/GTIN:
     4043718272938
Suchbegriffe:
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
usb kfz ladeadapter
Wandeln Sie mit diesem Ladegerät die 12V/24V Kfz-Steckdose in einen 5V USB-Anschluss, um Ihr Navigationssystem, Smartphone, Tablet oder jedes weitere mobile USB Gerät zu laden oder mit Spannung zu versorgen.
  • Eingangsspannung DC12/24V, 2,5A max.
  • Ausgangsspannung USB-A: Ausgangsspannung USB-A: DC5-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1,5A
  • Ausgangsspannung USB Typ-C: DC5V, max. 3A
  • Abmessungen: ca. 69x26mm
  • Gewicht: ca. 27g
Weitere Suchbegriffe: Strom / Energie / Licht, USB Stromadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.