| |
|
| Artikel-Nr.: C560-31440 Herst.-Nr.: 31440 EAN/GTIN: 4043718286720 |
| |
|
| | |
| - Adapter Kabel Lightning zu 3,5mm Kopfhöreranschluss
- Kabelummantelung aus Nylongeflecht und Aluminiumstecker für eine lange Lebensdauer beim Anschluss von Audiozubehör an Ihr Apple-Gerät.
- Der Adapter unterstützt die volle Mikrofonkonnektivität, um Telefonate und Audioaufnahmen über ein kompatibles 3,5mm-Audiozubehör zu ermöglichen.
- Verlustfreie Stereo-Digitalaudioausgabe mit 48kHz/96kHz
- Unterstützung von Telefonie und FaceTime-Audio
- Stereo-Analog-Audio, unterstützt das Mikrofon, unterstützt die Tasten Lautstärke aufwärts, Lautstärke abwärts und Centertasten (Mute etc.) am Kophörerkabel.
- Systemanforderungen: Funktioniert mit allen Geräten, die über einen Lightning-Anschluss verfügen und iOS 10 oder höher unterstützen, einschließlich iPod touch, iPad und iPhone.
Kompatibilität mit folgenden Apple Produkten: iPhone Modelle: iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2. Generation), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE (1. Generation), iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 iPad Modelle: iPad (9. Generation), 12,9" iPad Pro (2. Generation), 12,9" iPad Pro (1. Generation), 10,5" iPad Pro, 9,7" iPad Pro, iPad Air (3. Generation), iPad Air 2, iPad Air (1. Generation), iPad (8. Generation), iPad (7. Generation), iPad (6. Generation), iPad (5. Generation), iPad mini (5. Generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini (1. Generation) iPod Modelle: iPod touch (7. Generation), iPod touch 6. Generation |
| | |
| | | |
| | | |
| |