Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline® Universal Netzteil für Notebooks, 90W, USB, 100-240V, weiß mit 8 Wechselsteckern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-26618C
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26618C
EAN/GTIN:
     4043718258901
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses Inline® Netzteil trägt die Bezeichnung Universalnetzteil mit vollem Recht. Dank der besonderen Anschlusstechnik ist ein falsches Einstellen der Ausgangsspannung schlichtweg unmöglich. Einfach Adapter mit richtigem Adapterstecker aufstecken und an Ihr Notebook stecken. Die 8 mitgelieferten Steckadapter bieten die Möglichkeit, die gängigsten Notebooks an das Stromnetz anzuschließen.
  • Eingangsleistung: 100-240V, 50-60Hz
  • Ausgangsleistung: 90Watt max.
  • Überhitzungsschutz
  • Überspannungsschutz
  • Kurzschlussschutz
  • Überstromschutz
  • Autom. Ausgangsspannung mittels gestecktem Stecker: 15V, 16V, 18.5V, 19V und 19,5V. (max. 90W)
  • gewinkelte Wechselstecker
  • USB Ausgang 5V, 2A max. 10Watt.
  • Kabellänge: 120cm, (jew. 60cm zum/vom Netzteil)
  • Displayanzeige: keine
  • Abmessungen: L:133mm B:58mm H:31mm
  • Gewicht: 270g
Inkl. dieser 8 Wechselstecker:
  • M1(15V)=6,3x3,0mm (z.B. für Modelle von TOSHIBA)
  • M2(16V)=5,5x2,5mm (z.B. für Modelle von IBM)
  • M3(16V)=6,5x4,4mm (z.B. für Modelle von SONY, FUJITSU)
  • M4(18,5V)=4,8x1,7mm (z.B. für Modelle von COMPAQ)
  • M5(19V)=5,5x2,5mm (z.B. für Modelle von ASUS, ACER, COMPAQ, DELTA, HP, FUJITSU, GATEWAY, TOSHIBA, LITEON)
  • M6(19V)=5,0x3,0mm (z.B. für Modelle von SAMSUNG)
  • M7(19V)=5,5x2,1mm (z.B. für Modelle von ASUS, ACER, COMPAQ, DELTA, HP, FUJITSU, GATEWAY, TOSHIBA, LITEON)
  • M8(19,5V)=6,5x4,4mm (z.B. für Modelle von SONY)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
16654S
ab € 1,86*
Zubehör
InLine
26611C
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.