Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Aluminium Monitor-Tischhalterung für 4 Monitore bis 32", 8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-23184B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23184B
EAN/GTIN:
     4043718293407
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Mehr Ergonomie und Produktivität am Arbeitsplatz

Diese hochbelastbare Tischhalterung von InLine bietet sicheren Halt für vier Monitore bis zu einem Gewicht von jeweils 8 kg. Das vertikal und horizontal verstellbare Schiebesystem sorgt für eine optimale Ausrichtung der Bildschirme und schafft Platz auf dem Schreibtisch.

Das flexible System eignen sich so auch für Arbeitsbereiche mit komplexen Anforderungen wie Callcenter, Kontrollräume, Schnittplätze oder für Finanzanalysten und Programmierer.

  • Material: Aluminium, Kunststoff, Stahl
  • Oberfläche: Sandgestrahltes Aluminium, Pulverbeschichtung
  • Farbe: Feine Textur Grau
  • Abmessungen: 906x198x1008mm
  • Passend für Bildschirmgröße: 17"-32"
  • Geeignet für gebogene Monitore: Nein
  • Anzahl der Bildschirme: 4
  • Gewichtskapazität (pro Bildschirm): 8kg
  • VESA-kompatibel: 75x75, 100x100mm
  • Neigungsbereich: +34°~-34°
  • Schwenkbereich: +17°~-17°
  • Bildschirm-Drehung: +180°~-180°
  • Masthöhe: 857mm (kompatibel zur InLine Slatwall Serie)
  • Montage: Klemme oder Durchführung
  • Empfohlene Desktop-Dicke: Klemme: 10~50mm, Durchführung: 10~80mm
  • Schnellverschluss VESA-Platte: Ja
  • USB-Anschluss: Nein
  • Multi-Media-Anschluss: Nein
  • Kabelmanagement: Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23180B
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.