Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Workstation-Tischhalterung mit Lifter und USB 3.0, beweglich, für Tastatur, Maus und Monitor bis 81cm (32"), max. 9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-23174A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23174A
EAN/GTIN:
     4043718293964
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Workstation-Tischhalterung mit Lifter bietet sowohl elegantes Aussehen als auch Funktionalität. Die flexible Seitwärtsbewegung passt sich jeder Größe oder gewünschten Position an
  • perfekt für gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche. Der Zubehörbereich bietet Platz für Smartphones oder anderes Bürozubehör, und zwei 3.0-USB-Anschlüsse sorgen für die Stromversorgung von Ladegeräten. Die Tastatur zur Abstandsüberwachung wurde ergonomisch optimiert, um Ermüdung und Augenbelastung zu reduzieren.
    • Klappbare Tastaturablage: spart Platz, wenn sie nicht benutzt wird
    • Gasfeder mit Gegengewichtsausgleich: schafft sanfte und schnelle Übergänge
    • Integriertes Kugelgelenk: Ermöglicht die Einstellung von Bildschirmneigung, -schwenkung und -drehung
    • 2 leicht zugängliche USB 3.0-Anschlüsse (Typ A)
    • Voll beweglich auszurichten, für die optimalste Betrachtungsposition
    • Zweites Ablagefach für Telefone, Schreibwaren und anderes Zubehör
    • Kabelverwaltung: Verbirgt auf elegante Weise alle Kabel, die an Displays befestigt sind
    • Arretierbarer Drehknopf: Gewährleistet werkzeuglose Höheneinstellung
    • Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff
    • Farbe: Schwarz
    • Abmessungen: 660x928x1212mm
    • Bildschirmgröße anpassen: 17"-32".
    • VESA-kompatibel: 75x75,100x100 mm
    • Gewichtskapazität des Monitors (pro Bildschirm): 1~9kg (2.2lbs~19.8lbs)
    • Neigungsbereich: +10°~-10°
    • Schwenkbereich: +10°~-10°
    • Bildschirm-Rotation: +180°~-180°
    • Gewichtskapazität der Tastaturablage: 1 kg
    • Höhenbereich: -10~505mm
    • Höhenverstellung: Handbuch
    • VESA-Schnellwechselplatte: Ja
    • Installation: Klemme, Durchführung
    • Vorgeschlagene Schreibtischdicke: Klemme: 10~84mm, Durchführung: 10~84mm
  • Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, TV-Standfuß, tv-standfuß inline, tv standfuß, Halterungen / Stative / Schlösser, Tischhalterung
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 130,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,56*
    € 198,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,97*
    € 192,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 152,60*
    € 181,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 141,67*
    € 168,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 130,03*
    € 154,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    InLine
    23162A
    ab € 12,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.