Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® TV-Wagen, für Displays 37"-70" (94-178 cm), max. 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-23170A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23170A
EAN/GTIN:
     4043718263929
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm Bodenhalter
  • Mobiler Einsatz ohne Umbau: Der rollbare TV-Wagen ermöglicht den schnellen Standortwechsel zwischen Räumen.
  • Ergonomische Höhenanpassung: Die Teleskopsäule erlaubt die präzise Einstellung der Bildschirmhöhe für verschiedene Situationen.
  • Sauberes Kabelmanagement: Die interne Kabelführung sorgt für eine ordentliche und professionelle Installation.
  • Robuste Konstruktion: Das Aluminiumdesign bietet hohe Stabilität bei gleichzeitig moderner Anmutung.
  • Mehr Funktion in einem System: Dreh- und Neigefunktion plus Ablage für Zuspielgeräte erleichtern den Betrieb.

Der InLine® TV-Wagen ist eine professionelle Lösung für den mobilen Einsatz großer Displays in Konferenz- und Schulungsumgebungen sowie bei Präsentationen. Die stabile Aluminiumkonstruktion überzeugt durch Langlebigkeit. Die Teleskopsäule ermöglicht eine komfortable Höhenverstellung, sodass sich der Bildschirm schnell an unterschiedliche Nutzungssituationen anpassen lässt.

Der dreh- und neigbare Haltemechanismus erlaubt die flexible Ausrichtung des Displays. So bleiben Inhalte aus verschiedenen Blickwinkeln gut erkennbar. Die integrierte Kabelführung trägt zu einem sauberen Erscheinungsbild bei und reduziert potenzielle Stolperstellen. Eine stabile Ablagefläche bietet Platz für Receiver, Kamera oder Mini-PC. Große, leichtgängige Rollen mit Feststellbremse unterstützen den sicheren Transport und die feste Positionierung.

  • Displaygröße: Geeignet für 37"-70" (94-178 cm)
  • Maximale Traglast: 50 kg
  • VESA-Kompatibilität: Max. 600 x 400 mm; unterstützt 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400
  • Neigungsbereich: +5° bis -12°
  • Drehbereich: 0-90°
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 253,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.