Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Slim Ultra High Speed HDMI Kabel, 8K4K, Stecker / Stecker, schwarz / gold, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17911S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17911S
EAN/GTIN:
     4043718307654
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5 m in...
hdmi kabel sonstige
Slim Ultra High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
  • Anschlüsse: HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
  • nur 4,5mm Kabeldurchmesser
  • Vollkupfer-Adern
  • Abschirmung: Dreifach geschirmtes Kabel, Geflecht- und doppelt Foliengeschirmt
  • Kontakte: Vergoldet
  • Übertragung von Audio- und Videosignalen
  • Datenübertragungsrate bis zu 48 Gb/s
  • Auflösung bis zu* (mit DSC): 7.680x4.320 @120Hz, 10.240x4320 @100Hz
  • Auflösung bis zu* (ohne DSC): 7.680x4.320 @30Hz, 3.840x2.160 @144Hz
  • 3D Unterstützung
  • Unterstützt Farb-Formate 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0.
  • Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC), Dynamic HDR, Variable Refresh Rate (VRR), Enhanced Audio Return Channel (eARC)
  • bis zu 32 Audiokanäle für Lautsprecher
  • bis zu 1.536 kHz Audio-Abtastrate
  • Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
  • Unterstützt die dynamische Anpassung der Lippensynchronisation bei Bild-/Tonverzögerungen.
  • Unterstützt CEC Steuerbefehle, HDR, HDR10, eARC, VRR, und weitere HDMI-kompatible Eigenschaften
* abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m, Kabel, HDMI, HDMI - High Speed mit Ethernet Premium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.