Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® S-VGA Kabel, 15pol HD Stecker / Stecker, schwarz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17719B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17719B
EAN/GTIN:
     4043718016358
Suchbegriffe:
VGA BNC Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
S-VGA Kabel Stecker/Stecker schwarz mit doppelt abgeschirmten Leitungen, für eine optimale Bildqualität. Komplett belegtes Kabel (ohne Pin 9).
  • S-VGA Kabel, schwarz
  • 15pol HD Stecker an 15pol HD Stecker
  • schwarze Stecker, vergossen
  • doppelte Folien-Abschirmung plus Geflecht
  • mit Ferrit
  • volle Pin-Belegung, 3 Koaxial- plus 7 Steuerleitungen (Pin 9 nicht belegt)
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel inline, svga kabel, svga-kabel 1.8m, Kabel, SVGA / VGA, S-VGA ST/ST Standard
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,29*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.