Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDMI Adapter zum Einbau mit Gewinde, HDMI A Buchse/Buchse, gewinkelt, 4K2K kompatibel, vergoldete Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-17692W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17692W
EAN/GTIN:
     4043718217250
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
HDMI Adapter gewinkelt zum Einbau mit Gewinde, HDMI A Buchse/Buchse, vergoldete Kontakte
  • Öffnung für HDMI Buchse ca 20,5 x 11,5 mm, Lochabstand: ca. 22,5mm
  • Lochöffnung ca. 2mm, Tiefe 4mm
  • Einbautiefe ca.4,8mm
  • Adaptertiefe ca. 29mm, Höhe ca. 18mm, Breite 26,7mm
  • 1:1 Belegung
  • Farbe Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Adapter / Konverter, HDMI zu HDMI / DVI / mini HDMI
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.