Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDMI Kabel, HDMI-High Speed, Stecker / Stecker, schwarz, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17611E
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17611E
EAN/GTIN:
     4043718251841
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
HDMI ist der neueste Standard im Bereich Heimkino, Multimedia und PC-Entertainment. Über diese Schnittstelle werden nicht nur Bild-, sondern auch Tondaten digital übertragen. Zudem ist HDMI mit DVI kompatibel, was z. B. das direkte übertragen von DVD-Playern auf TFT Bildschirme ermöglicht (nur Video-Signale). HDMI ist eine sehr schnelle Schnittstelle mit bis zu 5 Gb/s (!).
  • HDMI Kabel
  • 19pol. HDMI Stecker auf 19pol. HDMI Stecker
  • Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, hdmi dvi kabel 1m, hdmi kabel sonstige, inline hdmi dvi kabel, Kabel, HDMI, HDMI - High Speed
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.