Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDMI Mini Kabel, High Speed HDMI Cable, Stecker A auf C, verg. Kontakte, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17461P
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17461P
EAN/GTIN:
     4043718097326
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-c 1m
HDMI auf HDMI Mini Kabel, schwarz, vergoldete Kontakte
  • perfekt geeignet zum Anschluss von HDTV, digitalem Fernsehen, DVR, DVD, Blu-ray, Heimkino, Sony PlayStation 3
  • unterstützt HDTV Auflösungen bis einschließlich 1080p (FullHD)
  • Kontakte mit hohem Leitvermögen für optimalen Transfer von selbst feinen (low-level) Signalen
  • Single-link Bandbreite von 165Mhz (4,95Gb/s) bis 340Mhz (10,2Gb/s) werden unterstützt, um den Ansprüchen zukünftiger HD Displays gerecht zu werden
  • unterstützt die Digital Audio Formate Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio für professionelle Sound Qualität
  • die automatisch Audio/Video Synchronisation-Fähigkeit wird ebenfalls unterstützt, die es Geräten erlaubt, eine bessere Genauigkeit der Signale zu erreichen
  • 24K vergoldete Kontakte für bessere Leitfähigkeit und maximalen Datentransfer
  • HDMI Stecker (A) auf HDMI Mini Stecker (C)
  • Kabel Farbe schwarz
... > Kabel > HDMI > HDMI Mini
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi, Kabel, HDMI, HDMI Mini
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.