Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® DisplayPort 1.4 Kabel Slim, 8K4K, schwarz, vergoldete Kontakte, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17202S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17202S
EAN/GTIN:
     4043718292516
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Slim DisplayPort 1.4 Kabel, super dünnes Kabel mit nur 4,8mm Durchmesser
  • DisplayPort Stecker zu DisplayPort Stecker
  • Kabel dreifach geschirmt
  • Farbe: Schwarz
  • Aluminium Steckergehäuse, vergoldete Kontakte
  • unterstützte Auflösungen: UHD-II/FUHD 7680x4320 8K4K@60Hz, UHD 3840x2160@120Hz (RGB/4:4:4 8bit HDR OFF), UHD 3840x2160@120Hz (RGB/4:2:2 12bit HDR ON), UHD 3840x2160@60Hz (RGB/4:4:4 12bit HDR ON), FullHD 1920x1080
  • in wiederverschließbarer PE Tüte mit EAN Code
... > InLine > Kabel > Displayport
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Displayport
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.