Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Basic DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Stecker auf VGA Buchse schwarz, 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-17197B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17197B
EAN/GTIN:
     4043718285167
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieses Adapterkabel ermöglicht den Anschluss von Monitoren oder Projektoren mit VGA-Eingang, um sie mit Computern oder Laptops mit DisplayPort-Ausgang zu verbinden.
  • DisplayPort Stecker auf 15-polige VGA-Buchse
  • Kompatibel zu DisplayPort 1.2
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1080p und 1920x1200
  • Unterstützt die Eyefinity-Technologie
  • Automatische Erkennung der Anzeige bei Anschluss
  • Unterstützt den Standby-Modus, wird das Display entfernt
  • Stromversorgung über den DisplayPort-Anschluss, kein Netzteil erforderlich
  • Input: DisplayPort Stecker
  • Output: VGA-Buchse
  • Erkennt DDC-Signale
  • Keine Softwareinstallation erforderlich
  • Länge: ca. 0,15m
  • Material: Kunststoffgehäuse (ABS), Farbe schwarz
  • Vergoldete Kontakte
  • Passiver Konverter, benötigt einen DP++ Grafikport
  • IC-Chipsatz: RTD2166
Lieferumfang: InLine® DisplayPort Adapterkabel, 0,15m
Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, inline adapter displayport vga, adapter vga, vga adapter inline, Adapter / Konverter, Displayport zu HDMI / VGA / DVI
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.