Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® DisplayPort Aktiv-Kabel, 4K2K, schwarz, vergoldete Kontakte, 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-17120A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17120A
EAN/GTIN:
     4043718272129
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
inline displayport kabel 20m
displayport kabel 20m
displayport kabel
Aktives DisplayPort-Kabel, geeignet für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen über lange Distanzen. Anwendungsbereiche sind der Anschluss von Bildschirmen an Computer und Notebooks, für Konferenzräume, Überwachungszentralen, etc.
  • DisplayPort Stecker an Stecker (digital, 20 polig, vergoldet)
  • robuste Metallstecker
  • DisplayPort 1.2 kompatibel
  • Unterstützt Auflösungen bis 4K, 3840x2160/60Hz RGB/YUV444, 1080p, 720p, 480p
  • Unterstützt High Definition Video, Multi-Channel Digital Audio
  • 24K vergoldete Steckerkontakte
  • Unterstützt Farbtiefe 6, 8, 10, 12 und 16 Bit pro Komponente
  • 8 Kanäle unkomprimiertes 24 Bit Audio
  • Bandbreite: Gesamt 21,6 Gb/s, volle Bandbreitenübertragung.
... > InLine > Kabel > Displayport
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Displayport
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.